text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/4


Artículo No. 9Y208058
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 51
Całkowita długość (mm) 151
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 51
Materiał do cięcia Inny
Embalado por 1

Especificaciones

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 51
Całkowita długość (mm) 151
Średnica wału (mm) 22.4
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 51
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 7
Kwadrat klucza (mm) 18
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9Y208058
EAN 4022835845423
UBB 500691219579
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 84542
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.