text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/2


Numer artykułu 5J526537
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 6
Kwadrat klucza (mm) 22.4
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5J526537
EAN 4022835845461
UBB 500691219736
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 84546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.