text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 7/8


Numer artykułu 0S974560
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 96
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 96
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0S974560
EAN 4022835874232
UBB 500691248115
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87423
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.