text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 5/8


Numer artykułu 2N966810
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 91
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 27
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 91
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 27
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 14
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2N966810
EAN 4022835874195
UBB 500691247794
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87419
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.