text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2


Numer artykułu 2H042353
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 41
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 41
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 41
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 41
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 31.5
Rozmiar gwintu (cale) 2 inch
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2H042353
EAN 4022835874546
UBB 500691248941
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87454
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.