text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2.1/2


Numer artykułu 4K463570
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 153
Średnica wału (mm) 45
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 153
Średnica wału (mm) 45
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 35.5
Rozmiar gwintu (cale) 2 1/2 inch
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4K463570
EAN 4022835874645
UBB 500691249105
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87464
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.