text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1


Numer artykułu 9F509422
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 109
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 109
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 20
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9F509422
EAN 4022835874263
UBB 500691248370
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87426
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.