Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7O034121
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7O034121
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
67
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
67
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
19
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
8
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7O034121
EAN
4022835874140
UBB
500691247125
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
87414