text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/4


Numer artykułu 6I804482
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 119
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 119
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 25
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6I804482
EAN 4022835874348
UBB 500691248529
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87434
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.