Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4E849115
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4E849115
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
28
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4E849115
EAN
4022835874423
UBB
500691248784
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
87442