text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/8


Numer artykułu 7E014988
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 113
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 33
Całkowita długość (mm) 113
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 12.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7E014988
EAN 4022835855347
UBB 500691234909
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85534
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.