Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2R973795
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2R973795
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2R973795
EAN
4022835855200
UBB
500691234172
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
85520