text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Numer artykułu 6T048130
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 10
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6T048130
EAN 4022835855262
UBB 500691234586
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.