text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Numer artykułu 5A163789
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 10
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5A163789
EAN 4022835857266
UBB 500691236565
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85726
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.