Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2V528100
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2V528100
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
104
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
29
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
104
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
29
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
12
Kwadrat klucza (mm)
11.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2V528100
EAN
4022835855309
UBB
500691234743
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
85530