text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/16


Numer artykułu 2Y149800
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 4
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y149800
EAN 4022835855101
UBB 500691233349
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.