text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 1


Numer artykułu 7I349686
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 35
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 120
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 35
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 10
Kwadrat klucza (mm) 14
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7I349686
EAN 4022835855385
UBB 500691235161
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.