text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/4


Numer artykułu 7Q045663
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 19
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 26
Kwadrat klucza (mm) 5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q045663
EAN 4022835855149
UBB 500691233596
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.