text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/2


Numer artykułu 3Z597356
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 84
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 84
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 7.1
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z597356
EAN 4022835855224
UBB 500691234339
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.