text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B


Numer artykułu 6J074476
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 135
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 135
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 16
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6J074476
EAN 4022835807766
UBB 500513505726
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 80776
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.