text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 9/16X24 2.1/2


Numer artykułu 5K816651
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 11.2
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5K816651
EAN 4022835833260
UBB 500513445592
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83326
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.