text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 7/8X18 B


Numer artykułu 5K598138
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 118
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 38
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 118
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 38
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 12.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5K598138
EAN 4022835832096
UBB 500513446822
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83209
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.