text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 7/16X32 B


Numer artykułu 8G331944
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 85
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8G331944
EAN 4022835832249
UBB 500513441468
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83224
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.