Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4G660779
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 5/8X27 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4G660779
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
UNS
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
102
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
UNS
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
27
Kwadrat klucza (mm)
10
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4G660779
EAN
4022835832072
UBB
500513446665
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83207