text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 5/8X20 B


Numer artykułu 8K259466
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 102
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 102
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 10
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8K259466
EAN 4022835832294
UBB 500513441203
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83229
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.