Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3R620258
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 5/16X32 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3R620258
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
32
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3R620258
EAN
4022835833222
UBB
500513444769
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83322