text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 5/16X28 B


Numer artykułu 1T933467
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1T933467
EAN 4022835832218
UBB 500513441120
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83221
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.