Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0I446168
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 4.IN.X12 B-AZ
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0I446168
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
89
Całkowita długość (mm)
279
Średnica wału (mm)
56
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
89
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
89
Całkowita długość (mm)
279
Średnica wału (mm)
56
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
89
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
12
Kwadrat klucza (mm)
45
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0I446168
EAN
4022835833147
UBB
500513440700
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83314