Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3W648982
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3W648982
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
83
Całkowita długość (mm)
258
Średnica wału (mm)
50
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
83
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
83
Całkowita długość (mm)
258
Średnica wału (mm)
50
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
83
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
40
Rozmiar gwintu (cale)
3 cale
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3W648982
EAN
4022835831174
UBB
500513440544
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83117