text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3/8X32 C 35° RSP


Article number 6W848746
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6W848746
EAN 4022835833239
UBB 500513444504
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  83323
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.