text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3/8X28 B


Numer artykułu 0J100293
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0J100293
EAN 4022835832232
UBB 500513440213
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83223
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.