text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3/8X27 B


Numer artykułu 7S730439
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 27
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7S730439
EAN 4022835832041
UBB 500513446582
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.