Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5I926875
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3/4X24 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5I926875
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
UNS
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
UNS
Długość cięcia (mm)
37
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
24
Kwadrat klucza (mm)
11.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5I926875
EAN
4022835832089
UBB
500513446418
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83208