text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X8 C


Numer artykułu 4C343178
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 89
Całkowita długość (mm) 279
Średnica wału (mm) 56
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 89
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 89
Całkowita długość (mm) 279
Średnica wału (mm) 56
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 89
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 45
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4C343178
EAN 4022835831204
UBB 500513439991
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.