text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X12 C 35° RSP


Numer artykułu 0A543498
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 89
Całkowita długość (mm) 279
Średnica wału (mm) 56
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 89
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 89
Całkowita długość (mm) 279
Średnica wału (mm) 56
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 89
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 45
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0A543498
EAN 4022835833130
UBB 500513439736
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83313
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.