text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X12 B-AZ


Numer artykułu 8R326252
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 86
Całkowita długość (mm) 261
Średnica wału (mm) 50
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 86
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 86
Całkowita długość (mm) 261
Średnica wału (mm) 50
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 86
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 40
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8R326252
EAN 4022835833123
UBB 500513438902
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83312
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.