text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X18 B


Numer artykułu 6D981884
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 35.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 70
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 35.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 70
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 28
Rozmiar gwintu (cale) 2 inch
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6D981884
EAN 4022835833468
UBB 500513444272
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83346
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.