text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X12 B


Numer artykułu 6S144552
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 79
Całkowita długość (mm) 234
Średnica wału (mm) 45
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 79
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 79
Całkowita długość (mm) 234
Średnica wału (mm) 45
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 79
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 35.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6S144552
EAN 4022835833093
UBB 500513438175
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83309
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.