text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X8 C 35° RSP


Numer artykułu 4V226770
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 35.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 70
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 35.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 70
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 28
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4V226770
EAN 4022835831129
UBB 500513437912
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.