Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9A569393
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9A569393
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
79
Całkowita długość (mm)
224
Średnica wału (mm)
40
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
79
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
79
Całkowita długość (mm)
224
Średnica wału (mm)
40
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
79
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
8
Kwadrat klucza (mm)
31.5
Rozmiar gwintu (cale)
2 1/2 inch
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9A569393
EAN
4022835831150
UBB
500513437185
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83115