text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X12 C 35° RSP


Numer artykułu 7G804901
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 79
Całkowita długość (mm) 224
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 79
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 79
Całkowita długość (mm) 224
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 79
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 31.5
Rozmiar gwintu (cale) 2 1/2 inch
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7G804901
EAN 4022835833086
UBB 500513436922
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83308
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.