text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 15/16X20 2.1/2


Numer artykułu 8T478322
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 14
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8T478322
EAN 4022835833321
UBB 500513443852
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83332
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.