text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B


Numer artykułu 0G097882
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 5.6
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 17
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 5.6
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 17
Rozmiar gwintu 12
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0G097882
EAN 4022835833208
UBB 500513445758
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.