text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 11/16X16 B


Numer artykułu 1Y534406
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 37
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y534406
EAN 4022835832324
UBB 500513436682
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83232
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.