Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0A979482
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X32 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0A979482
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
130
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
130
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
32
Kwadrat klucza (mm)
14
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0A979482
EAN
4022835832331
UBB
500513436849
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83233