Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5J752424
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X20 2.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5J752424
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
130
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
130
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
45
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
14
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5J752424
EAN
4022835833338
UBB
500513444017
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83333