text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X14 B


Numer artykułu 2A803527
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu UNS
Długość cięcia (mm) 45
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 14
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2A803527
EAN 4022835832102
UBB 500513446335
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.