text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.7/8X8 C 35° RSP


Numer artykułu 4R850176
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 67
Całkowita długość (mm) 187
Średnica wału (mm) 31.5
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 67
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 25
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4R850176
EAN 4022835831105
UBB 500513436351
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.