text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X8 B


Numer artykułu 6Y137052
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 60
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 22.4
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y137052
EAN 4022835831587
UBB 500513436013
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83158
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.