Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8L983778
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X18 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8L983778
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
60
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
28
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
60
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
22.4
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8L983778
EAN
4022835833437
UBB
500513442789
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83343